Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x1800 G - PPAR114001800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 636 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1224 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493370
Réf. Sonepar
03100749337
Réf. Fournisseur
PPAR114001800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
636 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1224 W
exposant N:
1.2824
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


