Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x2000 D - PPAR114002000R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x2000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 706 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1360 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493387

Réf. Sonepar

03100749338

Réf. Fournisseur

PPAR114002000R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

706 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1360 W

exposant N:

1.2824

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2000mm , puissance 1360W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson