Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x500 D - PPAR114000500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 177 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 340 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493141
Réf. Sonepar
03100749314
Réf. Fournisseur
PPAR114000500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
177 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
340 W
exposant N:
1.2824
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


