Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x500 G - PPAR114000500L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 177 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 340 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493158

Réf. Sonepar

03100749315

Réf. Fournisseur

PPAR114000500L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

177 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

340 W

exposant N:

1.2824

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 500mm , puissance 340W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson