Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x600 D - PPAR114000600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 212 W

  • type - 11

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 408 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493165

Réf. Sonepar

03100749316

Réf. Fournisseur

PPAR114000600R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

212 W

type:

11

hauteur:

400 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

408 W

exposant N:

1.2824

contenu en eau:

1.32 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 600mm , puissance 408W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson