Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x600 G - PPAR114000600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 212 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 408 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493172
Réf. Sonepar
03100749317
Réf. Fournisseur
PPAR114000600L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
212 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
408 W
exposant N:
1.2824
contenu en eau:
1.32 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


