Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 400x800 G - PPAR114000800L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 283 W
type - 11
hauteur - 400 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 544 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493219
Réf. Sonepar
03100749321
Réf. Fournisseur
PPAR114000800L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
283 W
type:
11
hauteur:
400 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
544 W
exposant N:
1.2824
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


