Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x1500 G - PPAR115001500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 641 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1235 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537573508
Réf. Sonepar
03100757350
Réf. Fournisseur
PPAR115001500L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
641 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1235 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
4.05 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


