Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x1600 D - PPAR115001600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 684 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1317 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493622
Réf. Sonepar
03100749362
Réf. Fournisseur
PPAR115001600R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
684 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1317 W
exposant N:
1.2827
contenu en eau:
4.32 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


