Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x400 G - PPAR115000400L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 171 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 329 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493417

Réf. Sonepar

03100749341

Réf. Fournisseur

PPAR115000400L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

171 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

329 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

1.08 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 400mm , puissance 329W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson