Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x500 D - PPAR115000500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 214 W
type - 11
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 412 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493424
Réf. Sonepar
03100749342
Réf. Fournisseur
PPAR115000500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
214 W
type:
11
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
412 W
exposant N:
1.2827
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


