Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x600 D - PPAR115000600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 494 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493448

Réf. Sonepar

03100749344

Réf. Fournisseur

PPAR115000600R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

256 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

494 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

1.62 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 600mm , puissance 494W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson