Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x700 D - PPAR115000700R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x700 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 576 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493462

Réf. Sonepar

03100749346

Réf. Fournisseur

PPAR115000700R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

576 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

1.89 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 700mm , puissance 576W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson