Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x700 G - PPAR115000700L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 500x700 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W

  • type - 11

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 576 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493479

Réf. Sonepar

03100749347

Réf. Fournisseur

PPAR115000700L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

type:

11

hauteur:

500 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

576 W

exposant N:

1.2827

contenu en eau:

1.89 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 700mm , puissance 576W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson