Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1100 G - PPAR116001100L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1057 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493820
Réf. Sonepar
03100749382
Réf. Fournisseur
PPAR116001100L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
549 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1057 W
exposant N:
1.2831
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


