Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1600 G - PPAR116001600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 798 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1538 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493905

Réf. Sonepar

03100749390

Réf. Fournisseur

PPAR116001600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

798 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1538 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

5.12 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1600mm , puissance 1538W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson