Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x2000 D - PPAR116002000R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 998 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1922 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493936
Réf. Sonepar
03100749393
Réf. Fournisseur
PPAR116002000R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
998 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1922 W
exposant N:
1.2831
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


