Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x400 D - PPAR116000400R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 200 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 384 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493684

Réf. Sonepar

03100749368

Réf. Fournisseur

PPAR116000400R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

200 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

384 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

1.28 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 384W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson