Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x500 D - PPAR116000500R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 481 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493707

Réf. Sonepar

03100749370

Réf. Fournisseur

PPAR116000500R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

249 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

481 W

exposant N:

1.2831

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 500mm , puissance 481W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson