Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x600 G - PPAR116000600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 577 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493738

Réf. Sonepar

03100749373

Réf. Fournisseur

PPAR116000600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

577 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

1.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 577W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson