Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x700 G - PPAR116000700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 349 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 673 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493752
Réf. Sonepar
03100749375
Réf. Fournisseur
PPAR116000700L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
349 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
673 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
2.24 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


