Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x900 D - PPAR116000900R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 449 W

  • type - 11

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 865 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493783

Réf. Sonepar

03100749378

Réf. Fournisseur

PPAR116000900R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

449 W

type:

11

hauteur:

600 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

865 W

exposant N:

1.2831

contenu en eau:

2.88 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 900mm , puissance 865W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson