Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 600x900 G - PPAR116000900L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 449 W
type - 11
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 865 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493790
Réf. Sonepar
03100749379
Réf. Fournisseur
PPAR116000900L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
449 W
type:
11
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
865 W
exposant N:
1.2831
contenu en eau:
2.88 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


