Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1400 D - PPAR117501400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 839 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1623 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537494148
Réf. Sonepar
03100749414
Réf. Fournisseur
PPAR117501400R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
839 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1623 W
exposant N:
1.2922
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


