Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1500 D - PPAR117501500R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 898 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1739 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537496777
Réf. Sonepar
03100749677
Réf. Fournisseur
PPAR117501500R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
898 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1739 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


