Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1600 G - PPAR117501600L

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 958 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1854 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537494179

Réf. Sonepar

03100749417

Réf. Fournisseur

PPAR117501600L

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

958 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1854 W

exposant N:

1.2922

contenu en eau:

6.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1600mm , puissance 1854W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson