Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x2000 D - PPAR117502000R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x2000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1198 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2318 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537494209

Réf. Sonepar

03100749420

Réf. Fournisseur

PPAR117502000R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1198 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2318 W

exposant N:

1.2922

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2000mm , puissance 2318W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson