Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x400 G - PPAR117500400L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 240 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 464 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537493950
Réf. Sonepar
03100749395
Réf. Fournisseur
PPAR117500400L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
240 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
464 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
1.6 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


