Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x500 D - PPAR117500500R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W

  • type - 11

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 580 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537493967

Réf. Sonepar

03100749396

Réf. Fournisseur

PPAR117500500R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

299 W

type:

11

hauteur:

750 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

580 W

exposant N:

1.2922

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 500mm , puissance 580W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson