Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 750x700 G - PPAR117500700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 419 W
type - 11
hauteur - 750 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 811 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537494018
Réf. Sonepar
03100749401
Réf. Fournisseur
PPAR117500700L
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
419 W
type:
11
hauteur:
750 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
811 W
exposant N:
1.2922
contenu en eau:
2.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


