Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x1600 D - PPAR119001600R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1109 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2155 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537494445
Réf. Sonepar
03100749444
Réf. Fournisseur
PPAR119001600R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1109 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2155 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
7.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


