Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x400 D - PPAR119000400R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 277 W
type - 11
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 539 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537494223
Réf. Sonepar
03100749422
Réf. Fournisseur
PPAR119000400R
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
277 W
type:
11
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
539 W
exposant N:
1.3013
contenu en eau:
1.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


