Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x600 D - PPAR119000600R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x600 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 416 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 808 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537494261

Réf. Sonepar

03100749426

Réf. Fournisseur

PPAR119000600R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

416 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

808 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

2.7 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 600mm , puissance 808W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson