Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x900 D - PPAR119000900R

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 11 900x900 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 624 W

  • type - 11

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1212 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537494322

Réf. Sonepar

03100749432

Réf. Fournisseur

PPAR119000900R

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

624 W

type:

11

hauteur:

900 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1212 W

exposant N:

1.3013

contenu en eau:

4.05 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 11, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 900mm , puissance 1212W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson