Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1000 D - PPAR213001000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 381 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 732 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859220

Réf. Sonepar

03100785922

Réf. Fournisseur

PPAR213001000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

381 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

732 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

3.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1000mm , puissance 732W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson