Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1100 G - PPAR213001100L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1100 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 419 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 805 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537862213

Réf. Sonepar

03100786221

Réf. Fournisseur

PPAR213001100L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

419 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

805 W

exposant N:

1.2786

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1100mm , puissance 805W