Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1300 D - PPAR213001300R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1300 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 495 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859251

Réf. Sonepar

03100785925

Réf. Fournisseur

PPAR213001300R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

495 W

hauteur:

300 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

952 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

4.42 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 1300mm , puissance 952W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson