Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x1400 G - PPAR213001400L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 533 W
hauteur - 300 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1025 W
exposant N - 1.2786
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537862244
Réf. Sonepar
03100786224
Réf. Fournisseur
PPAR213001400L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
533 W
hauteur:
300 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1025 W
exposant N:
1.2786
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


