Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x2600 D - PPAR213002600R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 990 W
hauteur - 300 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1903 W
exposant N - 1.2786
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537859688
Réf. Sonepar
03100785968
Réf. Fournisseur
PPAR213002600R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
990 W
hauteur:
300 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1903 W
exposant N:
1.2786
contenu en eau:
8.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


