Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x400 D - PPAR213000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 152 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 293 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859169

Réf. Sonepar

03100785916

Réf. Fournisseur

PPAR213000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

152 W

hauteur:

300 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

293 W

exposant N:

1.2786

contenu en eau:

1.36 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 400mm , puissance 293W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson