Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x500 D - PPAR213000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 190 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 366 W

  • exposant N - 1.2786

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859176

Réf. Sonepar

03100785917

Réf. Fournisseur

PPAR213000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

190 W

hauteur:

300 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

366 W

exposant N:

1.2786

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 500mm , puissance 366W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson