Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x600 G - PPAR213000600L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 229 W
hauteur - 300 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 439 W
exposant N - 1.2786
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537862169
Réf. Sonepar
03100786216
Réf. Fournisseur
PPAR213000600L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
229 W
hauteur:
300 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
439 W
exposant N:
1.2786
contenu en eau:
2.04 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


