Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 300x900 D - PPAR213000900R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 343 W
hauteur - 300 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 659 W
exposant N - 1.2786
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537859213
Réf. Sonepar
03100785921
Réf. Fournisseur
PPAR213000900R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
343 W
hauteur:
300 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
659 W
exposant N:
1.2786
contenu en eau:
3.06 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


