Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x1600 G - PPAR214001600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x1600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 771 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1486 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537862138

Réf. Sonepar

03100786213

Réf. Fournisseur

PPAR214001600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

771 W

hauteur:

400 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1486 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

7.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1600mm , puissance 1486W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson