Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x2000 D - PPAR214002000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x2000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 964 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1858 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859343

Réf. Sonepar

03100785934

Réf. Fournisseur

PPAR214002000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

964 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1858 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

9 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2000mm , puissance 1858W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson