Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x2400 G - PPAR214002400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x2400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1157 W

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2230 W

  • exposant N - 1.2846

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537862534

Réf. Sonepar

03100786253

Réf. Fournisseur

PPAR214002400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1157 W

hauteur:

400 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2230 W

exposant N:

1.2846

contenu en eau:

10.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 2400mm , puissance 2230W