Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 400x900 G - PPAR214000900L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 434 W
hauteur - 400 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 836 W
exposant N - 1.2846
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537862442
Réf. Sonepar
03100786244
Réf. Fournisseur
PPAR214000900L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
434 W
hauteur:
400 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
836 W
exposant N:
1.2846
contenu en eau:
4.05 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


