Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x1600 G - PPAR215001600L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 921 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1781 W
exposant N - 1.2907
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537862695
Réf. Sonepar
03100786269
Réf. Fournisseur
PPAR215001600L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
921 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1781 W
exposant N:
1.2907
contenu en eau:
8.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


