Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x2800 D - PPAR215002800R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1612 W
hauteur - 500 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3116 W
exposant N - 1.2907
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537859596
Réf. Sonepar
03100785959
Réf. Fournisseur
PPAR215002800R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1612 W
hauteur:
500 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3116 W
exposant N:
1.2907
contenu en eau:
15.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


