Non retournable

Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x500 D - PPAR215000500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 500x500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 288 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 557 W

  • exposant N - 1.2907

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537859411

Réf. Sonepar

03100785941

Réf. Fournisseur

PPAR215000500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

288 W

hauteur:

500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

557 W

exposant N:

1.2907

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 500mm , puissance 557W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson